Hydraulic coupling locking on both sides, POM, G 1/4 IT, I.D. 6

Nr art.: 107714
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor białe
Ciśnienie robocze maks. 15 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 0
Długość L 57,6 mm
Rozmiar d1, Gwint wewnętrzny G1/4 cal
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 90 °C
Wydajność przepływu 840 l/min
Materiał stal stopowa
Norma ISO 228

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 107714
EAN / GTIN 4047322061384
Numer producenta 107714
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hydraulic coupling locking on both sides, POM, G 1/4 IT, I.D. 6, Operating pressure max. 15 bar, Temp. -20 °C to 90 °C

Cecha szcz.:

  • NW: 6
  • AF: 19 mm
  • Spring: stainless steel
  • Sleeve: POM (Delrin), white
  • Ball: stainless steel
  • Length: 57.6 mm
  • Valve: Stainless steel 1.4305
  • Casing: POM (Delrin), white
  • Connection: G 1/4 IG
  • Snap ring: stainless steel
  • Operating pressure: Based on a medium temperature of 50 °C (static operating pressure)
  • sealing material: NBR
  • Flow rate (air): 840 l/min
  • Max. operating pressure: 15 bar
  • flow measurement: at 6 bar and Δp = 0.5 bar
  • Maximum medium temperature: 90 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 90 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C