Raccord hydraulique à double fermeture, POM, G 1/4 IG, NW 6

Réf.: 107714
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Nippel

Identification et classification

Référence article 107714
EAN / GTIN 4047322061384
Réf. fabricant 107714
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord hydraulique à double blocage, POM, G 1/4 IG, NW 6, pression de service max. 15 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 90 °C. Accouplement hydraulique à double blocage pour fluides liquides selon ISO 7241, série B. Domaines d’application: Industrie manufacturière, industrie chimique/pharmaceutique, technologie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • NW: 6
  • Ouv.: 19 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: POM (Delrin), blanc
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 57,6 mm
  • Vanne: Acier inoxydable 1.4305
  • Boîtier: POM (Delrin), blanc
  • Connexion: G 1/4 IG
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable
  • Pression de service: Basé sur une température du fluide de 50 °C (pression de service statique)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Débit (air): 840 l/min
  • Pression de service max.: 15 bar
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 90 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 90 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C