Acoplamiento hidráulico con bloqueo en ambos lados, POM, G 1/4 IG, NW 6

Número de artículo: 107714
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color blanco
Presión de funcionamiento máx. 15 bar
Número de conexiones del distribuidor 0
Longitud L 57,6 mm
Tamaño d1, Rosca interior G1/4 pul
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca interior
Rango de temperatura mín. -20 °C
Rango de temperatura máx. 90 °C
Valor del flujo 840 l/min
Material acero fino
Norma ISO 228

Identificación y clasificación

Número de artículo 107714
EAN / GTIN 4047322061384
Número del fabricante 107714
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento hidráulico con cierre bilateral, POM, G 1/4 IG, NW 6, presión de servicio máx. 15 bar, temperatura del medio/ambiente. De -20 °C a 90 °C. Acoplamiento hidráulico con bloqueo en ambos lados para fluidos según ISO 7241, serie B. Ámbitos de aplicación: Industria manufacturera, industria química/farmacéutica, tecnología alimentaria.

Característica:

  • NW: 6
  • Anchura llave: 19 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: POM (Delrin), blanco
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 57,6 mm
  • Válvula: acero fino 1,4305
  • Carcasa: POM (Delrin), blanco
  • Conexión: G 1/4 IG
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • Presión de: En relación con una temperatura del medio de 50 °C (presión de servicio estática)
  • material de sellado: NBR
  • Caudal (aire): 840 l/min
  • Presión de funcionamiento máx.: 15 bar
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 90 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C