Quick-connect coupling I.D. 10, High flow rate, Sleeve I.D. 10

Nr art.: 107447
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 107447
EAN / GTIN 4047322207430
Numer producenta 107447
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Quick-connect coupling I.D. 10, High flow rate, Steel/nickel-plated brass, Sleeve I.D. 10, Pressure 0-35 bar, Temp. -20°C to 100°C

Cecha szcz.:

  • NW: 10
  • AF: 24 mm
  • Spring: stainless steel
  • Ball: stainless steel
  • Length: 79.7 mm
  • Valve: brass
  • Connection: LW 10
  • Rate of flow: 3600 l/min (air)
  • Snap ring: stainless steel
  • valve seat: brass
  • threaded piece: Nickel-plated brass
  • valve body: Steel, QPQ treated
  • sealing material: NBR
  • Max. operating pressure: 35 bar
  • Min. operating pressure: 0 bar
  • Release collar: Nickel-plated brass
  • flow measurement: at 6 bar and Δp = 0.5 bar
  • Maximum medium temperature: 100 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 100 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C