Rychlospojka NW 10, vysoký průtok, nátrubek LW 10

Artiklové číslo: 107447
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 107447
EAN / GTIN 4047322207430
Číslo výrobce 107447
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 10 s vysokým průtokem, ocel / mosaz poniklovaná, průchodka LW 10, tlak 0-35 bar, médium/teplota okolí. -20 °C až 100 °C. Jednostranně uzavíratelná rychlospojka s vysokým průtokem (přibližně 3,5krát vyšší než u běžné standardní spojky NW 7,2) při současném minimalizování spojovacích sil. Pro všechny aplikace s nadprůměrnou spotřebou vzduchu! Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl, potravinářská technika, letecká technika.

Charakteristika:

  • NW: 10
  • OK: 24 mm
  • Pružina: nerezová ocel
  • Koule: nerezová ocel
  • Délka: 79,7 mm
  • Ventil: mosaz
  • Přípojka: LW 10
  • Průtok: 3600 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: nerezová ocel
  • ventilové sedlo: mosaz
  • Závitová část: Mosaz poniklovaná
  • těleso ventilu: Ocel, povrchová úprava QPQ
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 35 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • odblokovací pouzdro: Mosaz poniklovaná
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C