Acoplamiento rápido NW 10, alto caudal, boquilla LW 10

Número de artículo: 107447
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 107447
EAN / GTIN 4047322207430
Número del fabricante 107447
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento rápido NW 10 de alto caudal, acero/latón niquelado, boquilla LW 10, presión 0-35 bar, fluido/temp. ambiente. -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido de cierre unilateral con una sola mano y alto caudal (aproximadamente 3,5 veces superior al del acoplamiento estándar NW 7,2) con fuerzas de acoplamiento mínimas. Para todas las aplicaciones con un consumo de aire superior a la media. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción, tecnología alimentaria, tecnología aeronáutica.

Característica:

  • NW: 10
  • Anchura llave: 24 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 79,7 mm
  • Válvula: latón
  • Conexión: LW 10
  • Caudal: 3600 l/min (aire)
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • asiento de válvula: latón
  • pieza roscada: Latón niquelado
  • cuerpo de válvula: Acero, tratado QPQ
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 35 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Manguito de desbloqueo: Latón niquelado
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C