Quick-connect coupling I.D. 7.2, bright brass, G 1/2 IT

Nr art.: 107213
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Ciśnienie robocze maks. 35 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 1
Średnica d2 7,2 mm
Długość L 42,5 mm
Rozmiar d1, Gwint wewnętrzny G1/2 cal
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Materiał mosiądz
Norma ISO 228

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 107213
EAN / GTIN 4047322059527
Numer producenta 107213
Numer L L00970 2881
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Quick-connect coupling I.D. 7.2, bright brass, G 1/2 IT, Operating pressure 0 - 35 bar, Med./ambient temp. -20 °C to 100 °C

Cecha szcz.:

  • NW: 7.2
  • AF: 24 mm
  • Spring: stainless steel
  • Sleeve: Brass, unplated
  • Length: 42.5 mm
  • Casing: Brass, unplated
  • Connection: G 1/2 IG
  • Rate of flow: 1000 l/min (air)
  • Snap ring: stainless steel
  • valve body: Brass, unplated
  • Operating pressure: 0 - 35 bar, max. static operating pressure (without pulsation)
  • sealing material: NBR
  • locking pins: stainless steel
  • flow measurement: at 6 bar and Δp = 0.5 bar
  • Maximum medium temperature: 100 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 100 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C