{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delovni tlak maks. | 35 bar | |
| Število razdelilnih priključkov | 1 | |
| Premer d2 | 7,2 mm | |
| Dolžina L | 42,5 mm | |
| Velikost d1, notranji navoj | G1/2 col | |
| Vrsta izdelka | spojka | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Temperaturno območje min. | −20 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 100 °C | |
| Material | medenina | |
| Standard | ISO 228 |
| Številka izdelka | 107213 | |
| EAN/GTIN | 4047322059527 | |
| Številka proizvajalca | 107213 | |
| L-število | L00970 2881 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |