{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pression de service max. | 35 bar | |
| Nombre de raccords de distribution | 1 | |
| Diamètre d2 | 7,2 mm | |
| Longueur L | 42,5 mm | |
| Taille, filetage intérieur | G1/2 pouce | |
| Type de produit | raccord | |
| Type de raccordement | filetage intérieur | |
| Plage de températures min. | -20 °C | |
| Plage de températures max. | 100 °C | |
| Matériau | laiton | |
| Norme | ISO 228 |
| Référence article | 107213 | |
| EAN / GTIN | 4047322059527 | |
| Réf. fabricant | 107213 | |
| Article hors catalogue | L00970 2881 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |