{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Parte descritta | Telaio | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu brillante | |
| Parte descritta, Blu brillante | Gestell | |
| Serie | - | |
| Imballaggio | singoli | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | blu | |
| Materiale | tubo di acciaio | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 1 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 3 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 200 mm; 250 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 40 mm; 60 mm | |
| Materiale ruota/rullo | Gomma piena; TPE | |
| Campo di impiego | Carrello | |
| Tipo di prodotto | Carrello a mano | |
| Portata | 300 kg | |
| Larghezza | 680 mm | |
| Altezza | 1.600 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 1071 | |
| EAN / GTIN | 4017976010717 | |
| Codice del produttore | 1071 | |
| Numero-L | L90080 664 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |