Vozík na sudy

Artiklové číslo: 1071
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Popsaná část Podstavec
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Popsaná část, Brilantní modrá Gestell
Řada -
Obal volné
Materiál Ocelový plech
Barva Modrá
Materiál ocelová trubka
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 1 ks
Počet kol/koleček celkem 3 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm; 250 mm
Šířka kola/válečku 40 mm; 60 mm
Materiál kola/válečku TPE; celogumové
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Ruční vozík
Nosnost max. 300 kg
Šířka 680 mm
Výška 1 600 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1071
EAN / GTIN 4017976010717
Číslo výrobce 1071
L-číslo L90080 664
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Svařovaná ocelová trubka, prášková barva, modrá RAL 5007, odolná povrchová ochrana. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Vhodné pro všechny 200litrové sudy s okrajem. Navíc s 1 podpůrným otočným kolečkem TPE 200 x 40 mm.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 300
  • Celková šířka (mm): 680
  • Celková výška (mm): 1600
  • Pneumatiky: Plná guma
  • Velikost kola (mm): 250 x 60