{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Opisan del | Ogrodje | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, modra | Briljantno modra | |
| Opisan del, Briljantno modra | Gestell | |
| Serija | - | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | modra | |
| Material | jeklena cev | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 1 kos | |
| Število koles/valjev skupaj | 3 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 200 mm; 250 mm | |
| Širina kolesa/valja | 40 mm; 60 mm | |
| Material, kolesce/valj | Polna guma; TPE | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | ročni voziček | |
| Nosilnost | 300 kg | |
| Širina | 680 mm | |
| Višina | 1.600 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 1071 | |
| EAN/GTIN | 4017976010717 | |
| Številka proizvajalca | 1071 | |
| L-število | L90080 664 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |