2/2-way toggle lever valve, both sides, Quick connector, G 1/8

Nr art.: 107012
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 107012
EAN / GTIN 4047322181242
Numer producenta 107012
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-way toggle lever valve, both sides, Quick connector for hose 8/6, G 1/8, PN max. 8 bar, Temperature -20 °C to 80 °C

Cecha szcz.:

  • B: 55.0 mm
  • C: 25.0 mm
  • AF: 14 mm
  • Thread: G 1/8
  • Function: 2/2-way
  • Connection: Pressure connection on both sides
  • Toggle lever: Nickel-plated brass
  • internal components: Brass, unplated
  • Swivel arm: Nickel-plated brass
  • Connection type: Quick-release connection
  • for hose: 8/6 mm
  • hollow screw: Nickel-plated brass
  • sealing material: NBR
  • Max. operating pressure: 8 bar
  • Min. operating pressure: 0 bar
  • control panel thread: M12x0.75 (sheet thickness max. 4 mm)
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -20 °C
  • Non-detachable seals: Glass-fiber reinforced polyamide