• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

2/2-cestný ventil s výkyvnou pákou, oboustranný, rychlospojka, G1/8, hadice 8/6

Artiklové číslo: 107012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107012
EAN / GTIN 4047322181242
Číslo výrobce 107012
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný ventil s výkyvným pákovým mechanismem, oboustranný, rychlospojka hadice 8/6, G 1/8, PN max. 8 bar, teplota: -20 °C až 80 °C, mosaz poniklovaná. Ručně ovládaný ventil s klopnou pákou v provedení 2/2. Pro všechny aplikace, kde je třeba snadno zapínat a vypínat stlačený vzduch nebo ručně ovládat válec. Provedení v duté šroubové konstrukci s kroužkem. Pro přímé zašroubování do pracovního zařízení nebo pro montáž na ovládací panel. Malé rozměry, ideální pro stísněné prostory.

Charakteristika:

  • Š: 55,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • OK: 14 mm
  • Závit: G 1/8
  • Funkce: 2/2-cestný
  • Přípojka: Tlakové připojení na obou stranách
  • Sklopná páka: Mosaz poniklovaná
  • Vnitřní díly: Mosazná
  • Výkyvné rameno: Mosaz poniklovaná
  • Typ přípojky: Rychlospojka
  • pro hadici: 8/6 mm
  • Dutý šroub: Mosaz poniklovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Závit na ovládacím panelu: M12x0,75 (tloušťka plechu max. 4 mm)
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Neztratitelné těsnění: Polyamid vyztužený skelnými vlákny