Descrizione:
Valvola a bilanciere 2/2 vie, su entrambi i lati, raccordo rapido per tubo flessibile 8/6, G 1/8, PN max. 8 bar, temperatura: Da -20 °C a 80 °C, ottone nichelato. Valvola a bilanciere azionata manualmente in versione a 2/2 vie. Per tutte le applicazioni in cui è necessario attivare e disattivare in modo semplice l’aria compressa o azionare manualmente un cilindro. Esecuzione con struttura a vite cava con anello. Per il montaggio diretto sull’attrezzo o l’installazione su quadro elettrico. Dimensioni ridotte, ideali per spazi ristretti.
Proprietà:
- B: 55,0 mm
- C: 25,0 mm
- SW: 14 mm
- Filettatura: G 1/8
- Funzione: 2/2 vie
- Attacco: Attacco di pressione su entrambi i lati
- Bilanciere: Ottone nichelato
- Parti interne: Ottone lucido
- Braccio orientabile: Ottone nichelato
- Tipo di collegamento: Raccordo rapido
- per tubo flessibile: 8/6 mm
- Vite cava: Ottone nichelato
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di esercizio max.: 8 bar
- Pressione di esercizio min.: 0 bar
- Filettatura per pannello elettrico: M12x0,75 (spessore lamiera max. 4 mm)
- Intervallo di temperatura max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C
- Guarnizioni imperdibili: Poliammide rinforzato con fibra di vetro