Vatensteekwagen

Artikelnummer: 1065
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 5007
Beschreven onderdeel Onderstel
Coating poedercoating
Kleur, blauw Staalblauw
beschreven onderdeel, Staalblauw Rahmen; Griff; Räder; Griff; Räder
Serie -
Artikelomschrijving producent Fasskarre
Materiaal plaatstaal
Kleur blauw; rood
Materiaal stalen buis
Aantal wielen/rollen totaal 2 st.
Buitendiameter wiel/rol 250 mm
Breedte wiel/rol 60 mm
Materiaal wiel/rol Massief rubber
Niet-strepend loopvlak nee
Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype handwagen
Draagvermogen 300 kg
Breedte 680 mm
Hoogte 1.600 mm
Verrijdbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1065
EAN/GTIN 4017976010656
Nummer fabrikant 1065
L-nummer L90080 119
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand.

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 300
  • Totale breedte (mm): 680
  • Totale hoogte (mm): 1600
  • Wielen: Massief rubber
  • Wielmaat (mm): 250 x 60