Cărucior pentru butoaie

Cod articol.: 1065
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 1065
EAN / GTIN 4017976010656
Număr producător 1065
L-Număr L90080 119
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007, protecție durabilă a suprafeței. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Potrivit pentru toate bidoanele de 200 de litri cu jantă.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 300
  • Lățimea totală (mm): 680
  • Înălțime totală (mm): 1600
  • Anvelope: Cauciuc solid
  • Dimensiunea roților (mm): 250 x 60