Voziček za sode

Št. art.: 1065
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Opisan del Ogrodje
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, modra Jekleno modra
Opisan del, Jekleno modra Rahmen; Griff; Räder; Griff; Räder
Serija -
Oznaka proizvajalca Fasskarre
Material jeklena pločevina
Barva modra; rdeča
Material jeklena cev
Število koles/valjev skupaj 2 kos
Zunanji premer kolesa/valja 250 mm
Širina kolesa/valja 60 mm
Material, kolesce/valj Polna guma
Tekalna površina ne pušča sledi Ne
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka ročni voziček
Nosilnost 300 kg
Širina 680 mm
Višina 1.600 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1065
EAN/GTIN 4017976010656
Številka proizvajalca 1065
L-število L90080 119
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjeno cevasto jeklo, prašno lakirano, modra barva RAL 5007, trajna površinska zaščita. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Primerno za vse 200-litrske sodčke z obodom.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 300
  • Celotna širina (mm): 680
  • Skupna višina (mm): 1600
  • Pnevmatike: polna guma
  • Velikost kolesa (mm): 250 x 60