• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Thread cutting die / RU UNF 9/16-18 tolerance 2A spiral entry left-hand

Nr art.: 105546
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj gwintu UNF
Średnica nominalna gwintu, w calach 0,563 cal
Liczba zwojów na cal 18
Klasa tolerancji gwintu 2A
Kształt nakroju CS
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący; Lewotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 105546
EAN / GTIN 4046122403257
Numer producenta 105546
Numer L L10150 456
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / RU UNF 9/16-18 tolerance 2A spiral entry left-hand

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above