• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / RU UNF 9/16-18 Toleranz 2A Schäl LH

Artikel-Nr.: 105546
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde UNF
Nenndurchmesser Gewinde Inch 0,563 Zoll
Gangzahl je Inch 18
Toleranzklasse Gewinde 2A
Anschnittform CS
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechtsschneidend; linksschneidend
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 105546
EAN / GTIN 4046122403257
Herstellernummer 105546
L-Nummer L10150 456
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / RU UNF 9/16-18 Toleranz 2A Schäl LH

Schneideisen aus HSS nach DIN EN Norm
- für Hand- oder Maschinengebrauch
- zum Schneiden von Stahl bis ca. 800 N/mm²
- zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe
- mit Schälanschnitt ab M 3