Filière RU UNF 9/16-18 2A entrée en spirale à gauche

Réf.: 105546
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de filetage UNF
Diamètre nominal de filetage, pouce 0,563 pouce
Nombre de filets par pouce 18
Classe de tolérance de filetage 2A
Entrée CS
Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite; coupe à gauche
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 105546
EAN / GTIN 4046122403257
Réf. fabricant 105546
Article hors catalogue L10150 456
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU UNF 9/16-18 tolérance 2A spirale apport à gauche

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériaux