Pipe cutter MTC MULTI PVC/CU/INOX 6-67

Nr art.: 10507462
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do rur z stal stopowa; z tworzywa sztucznego; miedź
Oznaczenie producenta MTC MULTI PVC/CU/INOX 6-67
Liczba rolek prowadzących, Z rolkami prowadzącymi 4
Materiał Stal stopowa
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Wersja Z rolkami prowadzącymi; Z funkcją grzechotki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10507462
EAN / GTIN 5706915074628
Numer producenta 10507462
Numer L L51190 155
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • The LENOX® Cu-INOX Pro pipe cutters are extremely powerful and high-precision pipe cutters with telescopic feed. Zinc die-cast body and stainless steel counter-pressure rollers (4 rollers for precise pipe guidance).
  • Does not move during cutting: No slipping thanks to 4 roller guide.
  • Professional deburring: Clean and easy deburring of tubes by means of replaceable deburring blade.
  • No damage to cutting wheels: Full stop system prevents contact of wheels and rollers.
  • Easy to use: Easy and quick change of wheels.
  • Convenient storage: Spare cutting wheel can be stored in the handle.