Řezačka trubek MTC MULTI PVC/CU/INOX 6-67

Artiklové číslo: 10507462
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro materiál trubky ušlechtilá ocel; plast; měď
Označení výrobce MTC MULTI PVC/CU/INOX 6-67
Počet vodicích válečků, S vodicími kladkami 4
Materiál Ušlechtilá ocel
Druh produktu řezačka na trubky
Provedení S vodicími kladkami; S funkcí ráčny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10507462
EAN / GTIN 5706915074628
Číslo výrobce 10507462
L-číslo L51190 155
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Frézy na trubky LENOX® Cu-INOX Pro jsou extrémně výkonné a vysoce přesné frézy na trubky s teleskopickým posuvem. Tělo ze zinkového tlakového odlitku a protitlakové válečky z nerezové oceli (4 válečky pro přesné vedení trubek).
  • Při řezání se nepohybuje: Žádné prokluzování díky vedení 4 válečků.
  • Profesionální odjehlování: Čisté a snadné odjehlování trubek pomocí vyměnitelného odjehlovacího nože.
  • Žádné poškození řezných kotoučů: Systém Full Stop zabraňuje kontaktu kotoučů a válečků.
  • Snadné použití: Snadná a rychlá výměna koleček.
  • Pohodlné skladování: Náhradní řezné kolečko lze uložit do rukojeti.