• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrabschneider MTC MULTI PVC/CU/INOX 6-67

Artikel-Nr.: 10507462
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
geeignet für Rohrmaterial Edelstahl; Kunststoff; Kupfer
Herstellerbezeichnung MTC MULTI PVC/CU/INOX 6-67
Anzahl Führungsrollen, mit Führungsrollen 4
Material Edelstahl
Produktart Rohrschneider
Ausführung mit Führungsrollen; mit Ratschefunktion

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10507462
EAN / GTIN 5706915074628
Herstellernummer 10507462
L-Nummer L51190 155
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die LENOX® Cu-INOX Pro Rohrabschneider sind extrem leistungsfähige und hochpräzise Rohrabschneider mit Teleskopvorschub. Körper aus Zink-Druckguss undGegendruckrollen aus Edelstahl (4 Rollen für eine genaue Rohrführung).
  • Wandert nicht beim Schneiden: Kein Verrutschen dank 4-Rollenführung.
  • Professionelles Entgraten: Sauberes und einfaches Entgraten der Rohre mittels auswechselbarer Entgratklinge.
  • Keine Beschädigung der Schneidräder: Das Vollstopp-System verhindert den Kontakt von Rädern und Rollen.
  • Leicht zu verwenden: Leichter und schneller Wechsel der Räder.
  • Bequeme Aufbewahung: Ersatz-Schneidrad kann im Griff aufbewahrt werden.