{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,42 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 8 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 265 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Możliwość zawieszania | tak | |
| Maksymalna wysokość zawieszenia | 2,28 m | |
| Możliwość składania | nie | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 10,2 kg | |
| Rodzaj produktu | Drabina regałowa |
| Numer artykułu | 1041358 | |
| EAN / GTIN | 4003866013586 | |
| Numer producenta | 1041358 | |
| Numer L | L90010 779 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |