Saferstep LH - Scară cu rafturi 8 trepte

Cod articol.: 1041358
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 8
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 265 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Suspendabil da
Înălţime max. de suspendare verticală până la 2,28 m
Pliabil nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 10,2 kg
Tip produs Scară de rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 1041358
EAN / GTIN 4003866013586
Număr producător 1041358
L-Număr L90010 779
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Scara flexibilă asigură accesul în siguranță la rafturi și poate fi ajustată la înălțimea necesară.
  • Scările de suspendare a rafturilor au două cârlige de suspendare pentru șina de ghidare, precum și cârlige suplimentare pentru plasarea verticală pe raft.

Caracteristică:

  • Încărcare max. 150 kg
  • Greutate 10,2 kg
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Număr de trepte 8
  • Adâncimea treptei 80 mm
  • Înălțimea maximă a suspensiei verticale 2,28 m
  • Înălțimea minimă a suspensiei verticale 1,79 m
  • Lățimea exterioară 420 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.