Saferstep LH - Échelle rayonnage, 8 mar.

Réf.: 1041358
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 8
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 265 mm
Assemblage marche-montant sertissage
A accrocher oui
Hauteur de fixation maximale à la verticale 2,28 m
Propriété repliable non
Surface des marches stries
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 10,2 kg
Type de produit echelles de rayonnage

Identification et classification

Référence article 1041358
EAN / GTIN 4003866013586
Réf. fabricant 1041358
Article hors catalogue L90010 779
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur verticale d'accrochage max. 2.28 m
  • Hauteur verticale d'accrochage min. 1.79 m
  • Largeur extérieure 420 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches 8
  • Poids 10.2 kg
  • Profondeur des marches 80 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »