Czujnik zegarowy, płaska pokrywa, wersja

Nr art.: 1040AB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 40 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 3,5 mm
Pomiar siły min. 0,4 N
Pomiar siły maks. 1,4 N
Powtarzalność 3 µm
Granica błędu 0,012 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 12 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma DIN 878
Właściwość czujnika zegarowego osadzone na kamieniach szlachetnych
Wartość podziałki skali, analogowy 0,01 mm
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1040AB
EAN / GTIN 4946368841229
Numer producenta 1040AB
Numer L L40010 14076
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktowa konstrukcja, zakres pomiarowy 1 i 3,5 mm, mała średnica – system metryczny. Jest to kompaktowy czujnik zegarowy z pierścieniem zewnętrznym o Ø 40 mm, który oferuje następujące zalety: Idealne rozwiązanie do zastosowań z ograniczoną ilością miejsca.

Cecha szcz.:

  • A: 32,5
  • Poprzedni numer artykułu: 1040SB
  • B: 46
  • C: 40
  • D: 15
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • E: 20
  • Trzpień chwytowy: 8 mm
  • F: 13,8
  • Skala ciągła: Tak
  • G: 12,2
  • Duży odstęp między kreskami: Tak
  • H: 38
  • H MPE (przedział odwrócenia): 3
  • I: 6,6
  • Zakres pomiarowy: 3,5
  • Zakres pomiarowy/U: 0,5 mm
  • Wkładki pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, gwintowane: M 2,5 x 0,45 mm
  • nacisk pomiarowy: 0,4–1,4 N
  • nacisk pomiarowy: 0,4-1,4
  • Model z tarczą skalową: 0,0-50,0
  • MPE 1/10 obrotu: 5
  • MPE 1/2 obrotu: 8
  • MPE 1 obrót: 9
  • Zakres pomiarowy MPE: 12
  • R MPE (powtarzalność): 3
  • podziałka skali: 0,01
  • Typ: DIN ISO
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

With certificate of inspection