Merilo s številčnico, ploski pokrovček, izvedba ISO 3,5 mm, 0,01 mm

Št. art.: 1040AB
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
Premer ohišja 40 mm
Material ohišja kovina
Prikaz analogno
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 3,5 mm
Merilna sila min. 0,4 N
Merilna sila maks. 1,4 N
Ponovljivost 3 µm
Točnost 0,012 mm
Odstopanje meritve MPE 12 µm
Premer vpenjalnega stebla 8 mm
Standard DIN 878
Lastnost merilne ure ležaj iz dragih kamnov
Delitev skale, analogno 0,01 mm
Enota, odčitavanje, analogno milimeter
Odčitavanje 0,01 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1040AB
EAN/GTIN 4946368841229
Številka proizvajalca 1040AB
L-število L40010 14076
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktna zasnova, merilno območje 1 in 3,5 mm z majhnim premerom - metrično. To je kompaktni kazalnik z zunanjim obročem ø 40 mm, ki vam ponuja naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah z omejenim prostorom.

Lastnosti:

  • A: 32,5
  • Številka starega članka: 1040SB
  • B: 46
  • C: 40
  • D: 15
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • E: 20
  • Vpenjalno steblo: 8 mm
  • F: 13,8
  • Neprekinjena lestvica: Da
  • G: 12,2
  • Velika razdalja med delnimi črtami: Da
  • H: 38
  • H MPE (obratni razpon): 3
  • I: 6,6
  • Merilno območje: 3,5
  • Merilno območje/obrat: 0,5 mm
  • Merilni nastavek: Karbidna konica, navoj: M 2,5 x 0,45 mm
  • Merilna sila: 0,4–1,4 N
  • Merilna sila: 0,4–1,4
  • Model z diskom z merilom: 0,0–50,0
  • MPE 1/10 ov obrat: 5
  • MPE 1/2 ov obrat: 8
  • MPE 1 ov obrat: 9
  • MPE Merilno območje: 12
  • R MPE (ponovljiva natančnost): 3
  • Delitev skale: 0,01
  • Tip: DIN EN ISO
  • Inč/Metrični: Metrično

Obseg dobave:

Vključno s certifikatom proizvajalca