Måler, flad endekappe, ISO-version 3,5 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 1040AB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Husdiameter 40 mm
Materiale, hus metal
Display analog
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 3,5 mm
Målekraft min. 0,4 N
Målekraft maks. 1,4 N
Repeterbarhed 3 µm
Fejlgrænse 0,012 mm
Måleafvigelse MPE 12 µm
Spændeakseldiameter 8 mm
Standard DIN 878
Egenskab, måleur med ædelstensleje
Skalainddelingsværdi, analog 0,01 mm
Aflæsning af enhed, analog millimeter
Aflæsning 0,01 mm
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1040AB
EAN/GTIN 4946368841229
Producentnummer 1040AB
L-nummer L40010 14076
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompakt design, måleområde på 1 og 3,5 mm med lille diameter - metrisk. Dette er en kompakt indikator med en ydre ring på ø 40 mm, der giver dig følgende fordele: Ideel til brug i applikationer, hvor pladsen er begrænset.

Egenskab:

  • A: 32,5
  • Gammelt artikelnummer: 1040SB
  • B: 46
  • C: 40
  • D: 15
  • Digital/analog: Analog
  • E: 20
  • Indspændingsskaft: 8 mm
  • F: 13,8
  • Kontinuerlig skala: Ja
  • G: 12,2
  • Stor delstrekafstand: Ja
  • H: 38
  • H MPE (omvendt spændvidde): 3
  • I: 6,6
  • Måleområde: 3,5
  • Måleområde/omdrejningstal: 0,5 mm
  • Måleindsats: Hårdmetalspids, gevind: M 2,5 x 0,45 mm
  • Målekraft: 0,4 - 1,4 N
  • Målekraft: 0,4-1,4
  • Model med skalaskive: 0,0-50,0
  • MPE 1/10 omdrejning: 5
  • MPE 1/2 omdrejning: 8
  • MPE 1 omdrejning: 9
  • MPE Måleområde: 12
  • R MPE ( , ): 3
  • Skalainddeling: 0,01
  • Type: DIN EN ISO
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

Inklusive producentcertifikat