Tyrolit ceramic bench grinding wheel 150x20x16 mm A60 M5 steel/hss

Nr art.: 103872
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 103872
EAN / GTIN 9003171038729
Numer producenta 103872
Numer L L50140 1729
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • This wheel is preferable for grinding and sharpening temperature-sensitive steels and HSS tools.
  • The use of aluminium oxide results in particularly cool grinding so that the workpiece is not subjected to additional thermal load.
  • We offer a wide spectrum of dimensions to cover the most common applications.
  • A reduction bush set is included in the packaging or can be reordered.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 35m/s
  • Specification: 89A 60 M5A V55
  • Main dimension: D x T x H = 150 x 20 x 16

Zaleta:

  • Cool grinding
  • Extremely smooth running
  • Stackable

Zastosowanie:

  • For grinding and sharpening temperature-sensitive steels and HSS tools

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Floorstanding grinder

Wskazówka:

  • For grinding and sharpening temperature-sensitive steels and HSS tools