Brusný kotouč 150x20x16 mm, tvar 1 89A60M5AV55

Artiklové číslo: 103872
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 103872
EAN / GTIN 9003171038729
Číslo výrobce 103872
L-číslo L50140 1729
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kotouč je preferovanou volbou pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vytváří obzvláště chladný řez, aby se zabránilo dodatečnému tepelnému namáhání obrobku. Nabízíme vám širokou škálu rozměrů pro pokrytí nejběžnějších aplikací. Sada redukčních kroužků je již součástí balení a lze ji také doobjednat.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
  • Specifikace : 89A 60 M5A V55
  • Rozměry (D x H x V): 150 x 20 x 16 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 16 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Klidný chod
  • Stohovatelný

Použití:

  • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Stojanová bruska

Poznámka:

  • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS