Podporni brusilni disk 150x20x16 mm oblika 1 89A60M5AV55

Št. art.: 103872
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 103872
EAN/GTIN 9003171038729
Številka proizvajalca 103872
L-število L50140 1729
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta disk je najprimernejša izbira za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij iz HSS. Z uporabo aluminijevega oksida se ustvari posebno hladen zaključek, da se prepreči dodatna toplotna obremenitev obdelovanca. Ponujamo vam široko paleto dimenzij, ki pokrivajo najpogostejše načine uporabe. Komplet redukcijskih obročkov je že vključen v embalažo in ga je mogoče tudi dodatno naročiti.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Primerno za materiale: Jeklo, HSS
  • Specifikacija : 89A 60 M5A V55
  • Dimenzije (D x D x V): 150 x 20 x 16 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 16 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Hladno brušenje
  • Nemoteno delovanje
  • Zložljivi

Uporaba:

  • Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij HSS

Material:

  • Jeklo/HSS

Primerno za:

  • Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Opomba:

  • Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij HSS