Disc suport de rectificare 150x20x16 mm formă 1 89A60M5AV55

Cod articol.: 103872
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 103872
EAN / GTIN 9003171038729
Număr producător 103872
L-Număr L50140 1729
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc este alegerea preferată pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS. Utilizarea oxidului de aluminiu produce un finisaj deosebit de rece pentru a evita stresul termic suplimentar asupra piesei de prelucrat. Vă oferim o gamă largă de dimensiuni pentru a acoperi cele mai comune aplicații. Un set de inele de reducere este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, comandat din nou.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS
  • Specificaţie : 89A 60 M5A V55
  • Dimensiuni (D x D x H): 150 x 20 x 16 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Concentrație: 20 mm
  • Alezaj: 16 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Rectificare rece
  • Funcționare lină
  • Stivuibile

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Polizor de banc

Notă:

  • Pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS