Pince demi-ronde de mécanicien de précision Classic Avec taillant et ressort d'ouverture forme droite 160 mm, 6 1/2″

Réf.: 10349
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
Matériau acier au chrome-vanadium
Position mors/mâchoire droit
Longueur totale L 160 mm
Surface avec chromage
Zone de protection ESD (EPA) non
Avec ressort d’ouverture oui
Référence fabricant Feinmechaniker-Flachrundzange Classic mit Schneide und Öffnungsfeder gerade Form 160 mm, 6 1/2″
Emballage En vrac
Couleur Jaune; Rouge
Forme mors/mâchoire forme plate-ronde
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Forme pointe forme pointue
Position pointe forme droite
Pour fil (dur); fil (moyennement dur); fil (souple); câble (diamètre extérieur)
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Caractéristiques fonction de coupe
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN ISO 5745

Identification et classification

Référence article 10349
EAN / GTIN 4010995364830
Réf. fabricant 10349
Article hors catalogue L60070 101405
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Pour une saisie, un maintien précis et une coupe précise en mécanique de précision et en modélisme.
  • Augmente votre efficacité: Bec extra long pour la pose de composants situés en profondeur.
  • Application: Pour saisir, maintenir et couper des fils et câbles souples et rigides, de préférence en mécanique de précision et dans le modélisme.
  • DIN ISO 5745.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 2 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Force de coupe: 10
  • Fil moyennement dur (mm): 2 mm
  • Fil dur (mm): 1.2 mm
  • avec pile / accumulateur: Non