Mikrometr z ramieniem, wersja podstawowa

Nr art.: 103-129
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Równoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,6 µm
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE +/-2 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 140 mm
Szerokość łącznie 70 mm
Wysokość całkowita 30 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 103-129
EAN / GTIN 4946368003528
Numer producenta 103-129
Numer L L40010 7236
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Lekka konstrukcja warsztatowa z ramą z emalii wypalanej.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,6 µm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: ±2 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,14 X 0,07 X 0,03 M
  • Zakres pomiarowy: 0-25
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Urządzenie do blokowania wrzeciona, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 2 µm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,001 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, key, certificate of inspection