• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Třmenový mikrometr, jednoduchá verze 0-25 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 103-129

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Obal kufříky
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,6 µm
Odečet, milimetr 0,001 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 2 µm
Odchylka měření E MPE +/-2 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 140 mm
Šířka celkem 70 mm
Výška celková 30 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 25 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103-129
EAN / GTIN 4946368003528
Číslo výrobce 103-129
L-číslo L40010 7236
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Lehký dílenský design se spáleným smaltem.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovinnost: 0,6 µm
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,14 X 0,07 X 0,03 M
  • Rozsah měření: 0-25
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované
  • Měřicí síla: 5-10
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), stoupání vřetena 0,5 mm
  • Souběžnost: 2 µm
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,001 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, nastavovacího klíče, certifikátu výrobce