{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Valigetta | |
| Diametro tamburo graduato | 18 mm | |
| Diametro stelo | 6,35 mm | |
| Stelo rotante | no | |
| Parallelismo delle superfici di contatto | 2 µm | |
| Planarità delle superfici di misura | 0,6 µm | |
| Lettura, millimetro | 0,001 mm | |
| Tipo di prodotto | Micrometro | |
| Passo vite angolare | 0,5 mm | |
| Frizione ad alta sensibilità | si | |
| Fissaggio / Leva di bloccaggio | si | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Esecuzione delle superfici di contatto | Superfici di contatto rotonde | |
| Divisione tamburo di misurazione | 1/100 mm | |
| Superficie delle superfici di contatto | Con riporto in metallo duro; temprate | |
| Accuratezza ± | 2 µm | |
| Scostamento di misura E MPE | +/-2 µm | |
| Forza di misura min. | 5 N | |
| Forza di misura max. | 10 N | |
| Numero di micrometri | 1 pz. | |
| Lunghezza complessiva | 140 mm | |
| Larghezza complessiva | 70 mm | |
| Altezza complessiva | 30 mm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 25 mm | |
| Normativa | DIN 863 |
| Codice articolo | 103-129 | |
| EAN / GTIN | 4946368003528 | |
| Codice del produttore | 103-129 | |
| Numero-L | L40010 7236 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |