Valve spring compressor with spread

Nr art.: 103-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 103-1
EAN / GTIN 4021176022876
Numer producenta 103-1
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The valve spring compressors of series 103 are used for the damage-free installation and removal of valves for overhead cam engines in the automotive industry. The compressors allow for a safe removal of valves by tensioning the valve spring.
  • Suitable for both installation and removal.
  • Safe and gentle work on the engine

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 40 mm
  • Total width [inch]: 1 9/16
  • Spare parts available: Yes
  • Total length [mm]: 290 mm
  • Total length [inch]: 11 7/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)