Dispozitiv de prindere a arcului supapei cu lățime de prindere

Cod articol: 103-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 103-1
EAN / GTIN 4021176022876
Număr producător 103-1
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele pentru arcuri de supape din seria 103 sunt utilizate pentru montarea și demontarea fără deteriorări a supapelor pentru motoarele cu cap controlat în industria auto. Dispozitivele de prindere permit demontarea în siguranță a supapelor prin blocarea arcului supapei.
  • Potrivit atât pentru instalare, cât și pentru demontare
  • Lucru sigur și delicat asupra motorului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 40 mm
  • Lățime totală [inch]: 1 9/16
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lungime totală [mm]: 290 mm
  • Lungime totală [inch]: 11 7/16