Zařízení pro upínání pružin ventilů s šířkou upnutí

Artiklové číslo: 103-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 103-1
EAN / GTIN 4021176022876
Číslo výrobce 103-1
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Svorky ventilových pružin řady 103 se používají k montáži a demontáži ventilů motorů s regulací hlavy v automobilovém průmyslu bez poškození. Svěrky umožňují bezpečnou demontáž ventilů sevřením ventilové pružiny.
  • Vhodné pro montáž i demontáž
  • Bezpečná a šetrná práce s motorem

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 40 mm
  • Celková šířka [palce]: 1 9/16
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • celková délka [mm]: 290 mm
  • Celková délka [palec]: 11 7/16