• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ventilfeder-Spannapparat mit Spannweite

Artikel-Nr.: 103-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 103-1
EAN / GTIN 4021176022876
Herstellernummer 103-1
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ventilfeder-Spannapparate der Baureihe 103 werden zum beschädigungsfreien Ein- und Ausbau von Ventilen für kopfgesteuerte Motoren in der Automotive genutzt. Die Spannapparate ermöglichen einen sicheren Ausbau von Ventilen, indem die Ventilfeder gespannt wird.
  • Sowohl zum Einbau, als auch zum Ausbau geeignet
  • Sichere und schonende Arbeit am Motor

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 40 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 1 9/16
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gesamtlänge [mm]: 290 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 11 7/16