Pressure gauge, CrNi steel, radial bottom, G 1/2, 0-60 bar, Ø 100

Nr art.: 102500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/2 cal
Maks. zakres wskazań 60 bar
Długość 100 mm
Szerokość 100 mm
Materiał obudowy stal
Materiał szybki szkło
Średnica ściernicy 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102500
EAN / GTIN 4047322084734
Numer producenta 102500
Numer L L00970 121265
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure gauge CrNi steel design, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range 0 - 60 bar, Ø 100

Cecha szcz.:

  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • Thread: G 1/2 male
  • WIKA type: 232.50
  • Quality class: 1.0
  • Container diameter: 100 mm
  • Visor: Multi-layer safety glass
  • connection position: radial bottom
  • Maximum measuring range in bar: 60 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 200 °C
  • Medium temperature min.: -40 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -40 °C
  • Scale division value in the bar range: 1 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure