Manometru, oțel CrNi, G 1/2 radial jos, 0 - 60, 0 bar, Ø 100

Cod articol.: 102500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/2 inch
Interval de afișare max. 60 bar
Lungime 100 mm
Lăţime 100 mm
Materialul carcasei oțel
Material disc sticlă
Diametru disc 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 102500
EAN / GTIN 4047322084734
Număr producător 102500
L-Număr L00970 121265
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru din oțel CrNi, racord radial în partea inferioară, G 1/2, tip 232.50, clasa de calitate 1, 0, domeniu de măsurare 0 - 60, 0 bar, Ø 100. Manometru cu tub elastic din oțel CrNi, realizat integral din oțel inoxidabil. Potrivit pentru medii gazoase și lichide, agresive, ne-vâscoase și ne-cristalizante, chiar și în medii agresive.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 232,50
  • Clasa de calitate: 1,0
  • Diametru: 100 mm
  • Vizieră: Sticlă de siguranță multistrat
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 60 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 200 °C
  • Temperatura mediului min.: -40 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -40 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 1 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune