Manómetro, acero CrNi, G 1/2 radial inferior, 0 - 60, 0 bar, Ø 100

Número de artículo: 102500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/2 pul
Intervalo de indicación máx. 60 bar
Longitud 100 mm
Anchura 100 mm
Material carcasa acero
Material cristal vidrio
Diámetro muela 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 102500
EAN / GTIN 4047322084734
Número del fabricante 102500
Número L L00970 121265
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro en acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/2, tipo 232.50, clase de calidad 1, 0, rango de medición 0 - 60, 0 bar, Ø 100. Manómetro de tubo cínico en acero CrNi, fabricado íntegramente en acero inoxidable. Adecuado para fluidos gaseosos y líquidos, agresivos, no muy viscosos y no cristalizantes, incluso en entornos agresivos.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 232,50
  • Clase de calidad: 1,0
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Ventana: Vidrio de seguridad multicapa
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 60 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -40 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -40 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 1 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión