• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Pressure gauge, CrNi steel, radial bottom, G 1/2, 0-1 bar, Ø 100

Nr art.: 102491

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/2 cal
Maks. zakres wskazań 1 bar
Długość 100 mm
Materiał obudowy stal
Materiał szybki szkło
Średnica ściernicy 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102491
EAN / GTIN 4047322084598

Opis

Opis:

Wechselklinge Schaltschrank für KK VDE glasfaserverstärkt
Pressure gauge CrNi steel design, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range 0 - 1 bar, Ø 100

Cecha szcz.:

  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • Thread: G 1/2 male
  • WIKA type: 232.50
  • Quality class: 1.0
  • Container diameter: 100 mm
  • Visor: Multi-layer safety glass
  • connection position: radial bottom
  • Maximum measuring range in bar: 1 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 200 °C
  • Medium temperature min.: -40 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -40 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.02 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure