• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Manometru, oțel CrNi, G 1/2 radial jos, 0 - 1, 0 bar, Ø 100

Cod articol.: 102491

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Manometru
Racord filetat G1/2 inch
Interval de afișare max. 1 bar
Lungime 100 mm
Materialul carcasei oțel
Material disc sticlă
Diametru disc 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 102491
EAN / GTIN 4047322084598

Descriere

Descriere:

Wechselklinge Schaltschrank für KK VDE glasfaserverstärkt
Manometru din oțel CrNi, racord radial în partea inferioară, G 1/2, tip 232.50, clasa de calitate 1, 0, domeniul de măsurare 0 - 1, 0 bar, Ø 100. Manometru cu tub elastic din oțel CrNi, realizat integral din oțel inoxidabil. Potrivit pentru medii gazoase și lichide, agresive, ne-vâscoase și ne-cristalizante, chiar și în medii agresive.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 232,50
  • Clasa de calitate: 1,0
  • Diametru: 100 mm
  • Vizieră: Sticlă de siguranță multistrat
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 1 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 200 °C
  • Temperatura mediului min.: -40 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -40 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,02 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune