• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Manometro, acciaio CrNi, G 1/2 radiale in basso, 0 - 1, 0 bar, Ø 100

Codice art.: 102491

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/2 pollici
Campo di visualizzazione max. 1 bar
Lunghezza 100 mm
Materiale corpo acciaio
Materiale dischi vetro
Diametro del disco 100 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102491
EAN / GTIN 4047322084598

Descrizione

Descrizione:

Wechselklinge Schaltschrank für KK VDE glasfaserverstärkt
Manometro in acciaio CrNi, attacco radiale inferiore, G 1/2, tipo 232.50, classe di qualità 1, 0, campo di misura 0 - 1, 0 bar, Ø 100. Manometro a molla tubolare in acciaio CrNi, interamente realizzato in acciaio inossidabile. Adatto per fluidi gassosi e liquidi, aggressivi, non altamente viscosi e non cristallizzanti, anche in ambienti aggressivi.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 232,50
  • Classe di qualità: 1,0
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: Vetro di sicurezza multistrato
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 1 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 200 °C
  • Temperatura del fluido min.: -40 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -40 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,02 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione