{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Manometry | |
| Gwint przyłączający | G1/2 cal | |
| Maks. zakres wskazań | 160 bar | |
| Długość | 100 mm | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał szybki | z tworzywa sztucznego | |
| Średnica ściernicy | 100 mm | |
| Masa | 100 g |
| Numer artykułu | 102202 | |
| EAN / GTIN | 4047322114806 | |
| Numer producenta | 102202 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |