Manomètre à glycérine, boîtier métallique, G 1/2 en bas, 0-160, 0 bar, Ø 100

Réf.: 102202
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/2 pouce
Plage d’affichage max. 160 bar
Longueur 100 mm
Matériau boîtier plastique
Matériau disque plastique
Diamètre disque 100 mm
Poids 100 g

Identification et classification

Référence article 102202
EAN / GTIN 4047322114806
Réf. fabricant 102202
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre à glycérine avec boîtier métallique, échelle simple en bar, raccord radial en bas, G 1/2, classe de qualité. 1, 0, plage de mesure 0 - 160, 0 bar, Ø100. Manomètre à tube ressort rempli de glycérine. Pour les points de mesure soumis à des charges de pression dynamiques élevées et à des vibrations. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: laiton pressé
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 213,40
  • élément de mesure: Acier CrNi 1.4571
  • anneau de renfort: Acier CrNi
  • Classe de qualité: 1,0
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: verre acrylique
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 160 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 5 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression